曜日別特売
BMR-SUS 96ピンツール 96ピン本体 ステンレス製 BMR-SUSシリーズ ビーエム機器 62217297

96ピンツール 96ピン本体 ステンレス製 BMR-SUSシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1式
内容量1式注文コード62217297品番BMR-SUS
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥151,789
販売価格(税別)
137,990

96ピンツール
96ピンツール
少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用
トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃~121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。アズワン品番65-3812-79
注意
●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする