日本電産サーボ
日本電産サーボの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日本電産サーボの インバータ
日本電産サーボの インバータ本体
AC ギアモータ 誘導 1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(W)
15
注文コード
62217410
品番
IH8P15N
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ACモータ、HMK II-IHシリーズ
長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ
ACモータ、HMK II-IHシリーズ。長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ。
仕様
インダクションモータ、モータピニオン軸
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
80×80×75
出力(W)
15
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
コンデンサ容量(μF)
4
モータータイプ
リード線付
相数
単相
電流(mA)
400
シャフト長さ(mm)
12
回転速度(r/min)
1300/1600
起動トルク(mN・m[gfcm])
67(680)
定格トルク(mN・m[gfcm])
108(1100)/88(900)
アズワン品番
65-7344-26
モータ種類
AC小形標準