日本電産サーボ
日本電産サーボの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日本電産サーボの インバータ
日本電産サーボの インバータ本体
AC ギアモータ 誘導 1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(W)
3
注文コード
62217419
品番
IH6P3N
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ACモータ、HMK II-IHシリーズ
長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ
ACモータ、HMK II-IHシリーズ。長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ。
仕様
インダクションモータ、モータピニオン軸
軸径(Φmm)
5
寸法(mm)
61×61×64
出力(W)
3
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
コンデンサ容量(μF)
1
モータータイプ
リード線付
相数
単相
電流(mA)
170
シャフト長さ(mm)
10
回転速度(r/min)
1300
起動トルク(mN・m[gfcm])
22(220)
定格トルク(mN・m[gfcm])
22(220)
アズワン品番
65-7310-14
モータ種類
AC小形標準