仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1.5A●定格出力電力:18W
タイプデスクトップ AC/DC アダプタ
規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC
定格電力(W)18
入力電圧(V)90(Min.)、100〜240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20〜65(Free Convection、Sea Level)
プラグPL03B
入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)0〜40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番65-7214-94
定格出力電圧(DC V)12
動作湿度(%RH)5〜95(結露なし)
保存湿度(%RH)5〜95(結露なし)