AC/DCコンバータ 12V dc 8.33 A 12.5 A 150W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62217620 品番EPL150PS12
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.
EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.5 Aのファン電源が含まれています。汎用性の高いこの製品は、小さいフットプリント、低プロファイル、低ノイズ、及び安全機関の包括的な承認により、幅広いITE及び産業用途で使用することができます。対流冷却: 100 W / 強制冷却: 150 W (定格) 2 x 4インチのフットプリント 0.99インチの低プロファイル クラスI及びクラスIIの動作 12 Vのファン出力 最大95 %の高効率 高電力密度 無負荷時入力電力: 0.5 W未満 3年間保証。

仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:8.33 A, 12.5 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●医療規格認定:あり●最低温度:-20℃ アズワン品番65-7212-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする