AC/DCコンバータ 24V dc 10.4 A 20.8 A 500W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62217674 品番GCU500PS24-EF
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 〜 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 〜 +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 〜 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 〜 +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモートオン / オフ制御と電源障害信号に対応しています。スタンバイ及びファン電源は5 Vです。定格: 257 W (対流) / 500 W (強制冷却) 5 Vのスタンバイ出力 ユニバーサル入力: 80-264 V ac 動作温度: -40 → +70℃ 電源障害及びリモートオン / オフ 3年間保証。

仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:10.4 A, 20.8 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:209.4mm●幅:83.8mm●奥行き:41.8mm●重量:748g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7222-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする