AC/DCコンバータ 24V dc 420mA 10W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62217690 品番VCE10US24
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ
VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 入力範囲: 85 → 305 V ac クラスII 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低コスト 3年間保証。

仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:420mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃ アズワン品番65-7213-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする