AC/DCコンバータ 6A 30W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62217787 品番RACM40-05SK/OF
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で
Recom 超コンパクトで汎用性の高い産業用 + 家庭用 + 医療グレードの AC/DC コンバータシリーズは、自然対流のみの固定出力電力である -40 +60 ℃、ディレーティング又は強制空冷による最大 +85 ℃ を実現しています。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するように設計されています。堅牢な内蔵クラス B EMC フィルタは、十分なマージンを備え、アース付き出力設置のクラス II 又はクラス I PELV のいずれかが可能です。RACM40-K は、医療安全性および医療用 EMC 認定を各種取得しており、B および BF の要件を満たすように設計されています。ANSI / AAMI ES60601-1 認定 CSA/CAN-C222 No 60601-1 : 14 認定 動作高度: 5000 m (医療 / ITE。

仕様●シリーズ:RACM40-K/OF●出力電流:6A●定格電力:30W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり アズワン品番65-7214-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする