AC/DCコンバータ 9V dc 1110mA 10W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62217796 品番VCE10US09
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ
VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 入力範囲: 85 → 305 V ac クラスII 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低コスト 3年間保証。

寸法(mm)50.8×29.2×23.1 質量(g)52 定格電力(W)10 湿度(%RH)Max95(無結露) 出力電圧(V)DC9 精度(%)2(Initial Set) 冷却方式Convection-cooled 出力電流(mA)1110 取付け方法PCBマウント 温度係数0.05%/℃ 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA 突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃) 立ち上がり時間35ms 入力電流(A)0.2/0.12rms(At 115/230VAC) 過電圧保護115〜140% Vnom 効率0.8 保管温度範囲(℃)-40〜+85 アズワン品番65-7213-34 過負荷保護110〜180% 待機時間min16ms、20ms(Typical) 動作温度範囲(℃)-25〜+70 リップルノイズ1% pk-pk 入力電力(W)Max0.3(No Load) パッケージ密閉型 スイッチング周波数(kHz)5〜50 入力電圧レンジ(V)AC85〜305 出力数1 遅延時間(秒)2(起動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする