AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62217857 品番EA116HF-2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥195,910
販売価格(税別)
178,100

持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)
電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。

付属品ショルダーベルト 仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本 幅(mm)430 質量(kg)13.5 高さ(mm)352 出力(kW)1.45 種類小形・軽量 奥行(mm)350 電流(A)14.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 タンク容量(L)8 最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2) 型番EC1245H3(CTN) 最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2) 空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個 電源コード(m)2.5 騒音値(dB)59(静音モード/55) 電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付] 吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) 制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2) 回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm アズワン品番65-3881-99 シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする