AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62217866 品番EA899KN-10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,210
販売価格(税別)
31,100

アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。丈夫でサビないステンレス製タンク。パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー。

仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本 アズワン品番65-5670-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする