AC100V/40形 蛍光灯 スターター形/昼光色/25本

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード62217954 品番EA758XH-240A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●型式:FL40SDF3●光色:昼光色●ガラス管径:32.5mm●種別:40形●直管・スタータ形●長さ:1,198mm●入数:25本●全光束:2,700lm アズワン品番65-5664-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする