仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V〜30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃〜+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
アズワン品番65-3894-34