AC-DC電源 15V 21.4A 320W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62218435 品番LCW320PS15
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

XP Power LCW シリーズの調整型出力ファン冷却 AC-DC 電源は、産業電子機器及び技術用途向けのコスト効果の高いソリューションを提供するように設計されています。機能には、85 〜 305 VAC の幅広い AC 入力、アクティブ PFC、出力電圧調整、電源「オン」 LED、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流および過電圧保護などがあります。主な用途には、
XP Power LCW シリーズの調整型出力ファン冷却 AC-DC 電源は、産業電子機器及び技術用途向けのコスト効果の高いソリューションを提供するように設計されています。機能には、85 〜 305 VAC の幅広い AC 入力、アクティブ PFC、出力電圧調整、電源「オン」 LED、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流および過電圧保護などがあります。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。320 W ファン冷却 アクティブPFC コネクタカバーを内蔵 ITE / 産業用認定 クラス B の伝導ノイズと放射ノイズ 5.0 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧のトリム 効率:最大 89 % 短絡、過電圧、過負荷保護機能を備えています コンフォーマルコーティングオプション 動作温度: -30 → +70 ℃。

仕様●出力電圧:15V●出力電流:21.4A●定格電力:320W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし アズワン品番65-7217-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする