ACアダプタ 12V 2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62218670 品番UV324-1220-EIAJ-4
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率
Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率。

仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W アズワン品番65-7214-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする