ACアダプタ 5V 2A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62218697 品番UV313-0520-PL03B
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率。

仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10W タイプAC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)10 入力電圧(V)90(Min.)、100〜240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20〜65(Free Convection、Sea Level) プラグPL03B 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0〜40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7214-83 定格出力電圧(DC V)5 動作湿度(%RH)5〜95(結露なし) 保存湿度(%RH)5〜95(結露なし) 入力コネクタ2 Pin Plug

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする