ACアダプタ 5V 3A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62218706 品番UN318-0530-EIAJ-2
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率。

仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:18W アズワン品番65-7214-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする