曜日別特売
LA7D3058 Adapter terminal block TeSys LRD for d シュナイダーエレクトリック 62218715

Adapter terminal block TeSys LRD for d

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62218715品番LA7D3058
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Schneider Electric LA7D シリーズアダプタ Terminal ブロックは、ねじ端子付きで、TeSys D コンタクタ LC1D115-d150 に直接取り付けできます。Green Premium 製品 正味重量 - 0.30 Kg
Schneider Electric LA7D シリーズアダプタ Terminal ブロックは、ねじ端子付きで、TeSys D コンタクタ LC1D115-d150 に直接取り付けできます。Green Premium 製品 正味重量 - 0.30 Kg。

仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D115 、LC1D150 、LR2D 、LR3D●範囲:TeSysアズワン品番65-7287-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする