AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード62218837 品番R76QI210050H3J
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲: 100 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 100 pF → 15 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±2.5%、±5%、±10% 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 過酷な環境で使用可能 鉛フリー終端 テープ及びリールパッケージ 自己回復機能 用途 代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器( SCR 及び IGBT )、SiC (例 MOSFET )転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。

仕様●静電容量:10nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:64mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7146-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする