AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 4.7nF ±5% 1袋 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1500個) 注文コード62219038 品番R76QF147050H3J
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm アズワン品番65-7088-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする