AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 220nF ±10% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62219178 品番R413N322050T0K
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●静電容量:220nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:13mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 13 x 22mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mm アズワン品番65-7157-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする