AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 47nF ±10% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●静電容量:47nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mm 注文コード62219266 品番R413N247050T0K
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:47nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mm アズワン品番65-7096-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする