曜日別特売
- [冷蔵]お粥DELI 鶏ときくらげの白湯粥 幸南食糧 62219511

一括表示

- [冷蔵]お粥DELI 鶏ときくらげの白湯粥 幸南食糧 62219511
- [冷蔵]お粥DELI 鶏ときくらげの白湯粥 幸南食糧 62219511
- [冷蔵]お粥DELI 鶏ときくらげの白湯粥 幸南食糧 62219511
- [冷蔵]お粥DELI 鶏ときくらげの白湯粥 幸南食糧 62219511
- [冷蔵]お粥DELI 鶏ときくらげの白湯粥 幸南食糧 62219511

[冷蔵]お粥DELI 鶏ときくらげの白湯粥

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(250g×6個)
内容量1セット(250g×6個)注文コード62219511品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,022
販売価格(税別)
2,798

日本3大地鶏の【名古屋コーチン】と北海道産小麦や海藻粉末を与え、壮大な自然で育てた臭みの無いブランド鶏【知床どり】を使用した濃厚かつすっきりとしたスープ。生姜や唐辛子でアクセントを付与。お米はさっぱりとした味わいの【日本晴】を使用しあっさり食べる事ができる。器へ移し替えることなく、お椀型容器でそのまま食べられる。【出汁にこだわった一食完結型のお粥】出汁や具材感にこだわりの一食完結型おかゆ。濃厚ですっきりとしたスープに生姜や唐辛子が体に優しい。

用途
【賞味期限:発送時点で30日以上】加熱後は容器が熱くなっていますので、やけどにご注意ください。
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存(冷蔵推奨)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする