D.A.D かんたん車中泊ベッドキット DA17 EVERY VAN / EVERY WAGON用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62219669 品番OA013-01-01
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

驚愕のコンパクトサイズ! ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる! 快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます♪
ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク♪組立てかんたん! 付属のポンプで膨らませるだけ! たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!
グラウンド使用も可能アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫! 災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに!
【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。
【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。
【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。
【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心!
【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き
【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持!
【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。

用途ベッドキット・車中泊 マット・かんたんベッド・カーベッド・カーマット・エアマット・エアベッド・軽自動車・コンパクトカー・防水・アウトドア・キャンプ ・空気入れ付属・車種専用 セット内容ベッドキット本体×1枚、 専用バッグ×1個、 専用高圧ポンプ×1個、 バルブレンチ×1本、 補修用リペアシート×3枚、 補修用ボンド×1個 茶木目 耐荷重(kg)250 圧力(kPa[psi])【推奨】最大8 適合車種スズキ EVERY WAGON (エブリイワゴン) 型式:DA17W / スズキ EVERY VAN (エブリイバン) 型式:DA17V ※装着時、少し隙間が発生します / スズキ EVERY VAN (エブリイバン) 型式:DA64V / ニッサン NV100 CLIPPER GX (NV100 クリッパー GX) 型式:DR17V / ニッサン NV100 CLIPPER GX TURBO (NV100 クリッパー GX ターボ) 型式:DR17V / ホンダ VAMOS (バモス) 型式:HM1/2 / ダイハツ HIJET CARGO (ハイゼットカーゴ) 型式:S321V/331V 素材PVCターポリン

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする