AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 220nF ±5% 1セット 112個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(112個) 注文コード62219756 品番R76UR322050H3J
参考基準価格(税別)¥98,100 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:220nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm アズワン品番65-7086-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする