SB227-01-07 D.A.D LUX ステアリングブローチ D.A.D(GARSON) 62219800

※オーストラリア製クリスタル

SB227-01-07 D.A.D LUX ステアリングブローチ D.A.D(GARSON) 62219800
SB227-01-07 D.A.D LUX ステアリングブローチ D.A.D(GARSON) 62219800
SB227-01-07 D.A.D LUX ステアリングブローチ D.A.D(GARSON) 62219800
SB227-01-07 D.A.D LUX ステアリングブローチ D.A.D(GARSON) 62219800
SB227-01-07 D.A.D LUX ステアリングブローチ D.A.D(GARSON) 62219800
SB227-01-07 D.A.D LUX ステアリングブローチ D.A.D(GARSON) 62219800
SB227-01-07 D.A.D LUX ステアリングブローチ D.A.D(GARSON) 62219800

D.A.D LUX ステアリングブローチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
【クリスタル】フューシャ
内容量1個注文コード62219800品番SB227-01-07
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

~まばゆいほどの数の最高級オーストリア製クリスタルが車内を特別なエレガンス空間に~
取付方法は両面テープで貼るだけの簡単装着。
3次元立体成形により抜群のフィット感を実現

用途ラグジュアリー・ブローチ・クリスタル・ステアリング・ カスタム・エンブレム・ドレスアップ・内装パーツ・カーインテリア・ハンドル【クリスタル】フューシャ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】38×54×3取付け方法付属の両面テープで貼り付けるだけの簡単装着適合車種アルファード(AGH/TAHA/AAHH4# 2023年5月~) / ヴェルファイア(AGH/TAHA/AAHH4# 2023年5月~) / プリウス(ZVW60/65 MXWH60/65 2023年1月~)適合メーカートヨタ・ダイハツ
注意
※純正ステアリングロゴサイズが36×52mmのものに対応
※対応車種の詳細はメーカーホームページにて掲載しております。ご購入の際、ご参考にご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする