AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード62220298 品番F862FI155K310ZV054
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-6991-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする