EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の ホールソー・コアドリル
EFFORT(エホート)の ホールソー
EFFORT(エホート)の ホールソーセット品
エホート ホールソー 13mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62220466
品番
EH-13
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
用途
適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など
仕様
6.35六角軸
材質
マトリックスハイス鋼
寸法(mm)
13
全長(mm)
68
有効長(mm)
12
刃厚(mm)
0.5
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。