AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード62221068 品番B32522C3334K000
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

B32521〜B32524シリーズ
代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
B32521〜B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)。

仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm アズワン品番65-7083-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする