AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 470nF ±10% 1箱 720個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(720個) 注文コード62221086 品番B32523Q3474K000
参考基準価格(税別)¥54,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI。

仕様●静電容量:470nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm アズワン品番65-7089-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする