AEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 22nF 5% 1箱 320個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(320個) 注文コード62221199 品番B32654A2223J000
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲ
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています。

仕様●静電容量:22nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-7151-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする