EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の ドリル
EFFORT(エホート)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
EFFORT(エホート)の コンクリートドリル
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62221236
品番
EC-3.2
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途
適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング
仕様
6.35六角軸
材質
クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ
寸法(mm)
3.2
全長(mm)
90
有効長(mm)
42
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。