AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62221260 品番B32923H3105M000
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計。

仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-6950-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする