AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 3.3μF ±20% 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62221314 品番B32924H3335M000
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計。

仕様●静電容量:3.3μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:30mm●寸法:31.5 x 19 x 30mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:2 x 10^-3% アズワン品番65-7145-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする