AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード62221436 品番B32520C0105J000
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI。

仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm アズワン品番65-7145-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする