EJT-6.0 エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm EFFORT(エホート) 62221550

EJT-6.0 エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm EFFORT(エホート) 62221550
EJT-6.0 エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm EFFORT(エホート) 62221550
EJT-6.0 エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm EFFORT(エホート) 62221550
EJT-6.0 エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm EFFORT(エホート) 62221550

エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62221550品番EJT-6.0
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。

用途
適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。
仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)100有効長(mm)55
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする