AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1箱 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード62221558 品番B32529C1103K000
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI。

仕様●静電容量:10nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm アズワン品番65-7088-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする