AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62221698 品番B32560J1474J000
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

要望に応じて特別なサイズを用意 耐パルス特性を有している 小型 用途 SMPS、コンバータ 電子バラスト コンパクト蛍光灯( CFL ) イグニッション
要望に応じて特別なサイズを用意 耐パルス特性を有している 小型 用途 SMPS、コンバータ 電子バラスト コンパクト蛍光灯( CFL ) イグニッション。

仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:3.4mm●高さ:6.1mm●寸法:9 x 3.4 x 6.1mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm アズワン品番65-7025-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする