曜日別特売
2069 ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック 2069シリーズ Thermo Fisher Scientific 62222118

2069 ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック 2069シリーズ Thermo Fisher Scientific 62222118
2069 ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック 2069シリーズ Thermo Fisher Scientific 62222118

ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック 2069シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(960本)注文コード62222118品番2069
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

-200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする