ARTフィルター付チップ ART300 -300μl ラック 2070シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(960本) 注文コード62222170 品番2070
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
バルクタイプの販売はございません。
ピペット適合表はこちらをご参照ください。
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3760-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする