ARTフィルター付チップ ART300 低吸着タイプ -300μl ラック 2070-05-HRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×960本) 注文コード62222179 品番2070-05-HR
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適
ローリテンションタイプ
ヒンジラックタイプ
電子滅菌済
バルクタイプの販売はございません。
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3760-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする