TCQU476M035R0070E AVX タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 2924 761-43 京セラ 62222486

AVX タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 2924 761-43

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62222486品番TCQU476M035R0070E
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7022-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする