EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 面取り・バリ取り
EFFORT(エホート)の 面取りカッター
EFFORT(エホート)の 面取りリーマ
エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62222566
品番
MR-12
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
用途
適応材料:鉄板、アルミ、木材。
仕様
6.35六角軸
材質
ハイス鋼
刃数
6P
寸法(mm)
12
全長(mm)
50
面取(mm)
6〜12
刃先角度(°)
90
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。