エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62222618 品番FDS-3.0×9.0
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。

用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。 仕様6.35六角軸 材質高硬度コバルトハイス鋼 寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0) 全長(mm)65 溝長(mm)15
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする