EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の ドリル
EFFORT(エホート)の ハイスドリル
EFFORT(エホート)の ハイス六角軸ドリル
エホート 六角軸ヒンジガイドドリル 2.0mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62222731
品番
HG-2.0
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サッシュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます。ドリルはシャンク一体型。
用途
サッシュ枠、蝶番の正確な取付に最適。適応材料:木材
仕様
6.35六角軸
材質
ハイス鋼
全長(mm)
90
ドリル径(Φmm)
2
有効長(mm)
10
ガイド径(mm)
8
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。