EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の ドリル
EFFORT(エホート)の 木工用
EFFORT(エホート)の 木工用ドリル
エホート サッシュガイド用センタードリル 2.8mm 5本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62222749
品番
SGS-2.8
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm 交換用ドリル(5本入)
用途
エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm 交換用ドリル(SG-2.8用)
全長(mm)
90
ドリル径(Φmm)
2.8
仕様1
替えドリル方式(専用ドリル)
有効長(mm)
27
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。