Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター APシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1個) 注文コード 62222766 品番 AP-10-P
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。
軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。
いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。
容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
▼Accuracy:±4.0 to ±1.0%

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)●チャンネル:1●チップ:10μL Non-filtered●オートクレーブ可能:あり アズワン品番65-3964-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする