エホート 六角軸ルーフドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62222846 品番GL-12.5
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

折板屋根のルーフボルトの下穴あけに最適です。材質は、高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。先端はXシンニング加工の為、ポンチング不要で正確な位置に穴あけ出来ます。チタンコーティングによりGL鋼板(ガルバリウム)でも目詰まりしません。ストッパー機能付で安全に穴あけ出来ます。三枚刃より真円に近く、スムーズな穴あけが出来ます。三枚刃により裏側のバリも抑えられます。

用途折板屋根のルーフボルトの下穴あけに。適応材料:鋼板、GL鋼板 仕様6.35六角軸 材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング) 刃数3 寸法(mm)12.5 全長(mm)78
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする