EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の ドリル
EFFORT(エホート)の 木工用
EFFORT(エホート)の 木工用ドリル
エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62222889
品番
EMRP-47X15
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
アンカーボルトが立ち上がった状態の土台への座堀ができます。アンカーボルトM12用(4分)
用途
アンカーボルトにパイプを差し込み座堀作業。アンカーボルトM12用(4分) 適応材料:木材
全長(mm)
98
深さ(mm)
パイプ:50
径(mm)
座堀:47
パイプ外径(Φmm)
15
パイプ内径(Φmm)
13
注意
※座堀の深さ調整は電動工具本体でお願いします。メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。