エホート 六角軸下穴錐 4.0mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62222941 品番ESM-4.0
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。5枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。

用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)4 全長(mm)135 有効長(mm)70
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする